pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-04V120 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-04V120

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851085734

Codice prodotto

PZZCS AR-04V120

Cod. produttore

CS AR-04V120

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 3NO+1NC (CS AR-04), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .