PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AM14F1VU-P2 MODULO DI SICUREZZA SERIE CS AM RILEVAM - CS AM14F1VU-P2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Con morsetti amovibili - no
Con omologazione per BG BIA - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851682728
Codice prodotto
PZZCS AM14F1VU-P2
Cod. produttore
CS AM14F1VU-P2
Produttore
PZZ
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Con morsetti amovibili:
no
Con omologazione per BG BIA:
no
Modulo di sicurezza serie CS AM, rilevamento motore fermo, Funzione: Modulo per il controllo del motore fermo, fino a Cat. 4, SIL 3, PL e, Contatti d'uscita: 2 contatti NO di sicurezza, 1 contatto NC, Porta di comunicazione: Non programmabile, Tipo di connessione: Morsetti a vite, Tensione di alimentazione: 24 Vdc, Programma P2: Intervallo tensione di soglia 40 mV ? 500 mV, tempo di contemporaneit? delle fasi all?avvio = 3 s, tempo di contemporaneit? delle fasi all?arresto = disattivato, ritardo all?attivazione uscite sicure = 3 s.


