PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC6ZA43 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC6ZA43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 6
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Materiale del corpo - Plastica
Colore parte superiore scatola - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8018851601217
Codice prodotto
PZZBN AC6ZA43
Cod. produttore
BN AC6ZA43
Produttore
PZZ
Numero di punti di comando:
6
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 6 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 1: Selettore 1 posizione stabile, 1 posizione ad impulso 1NO, Posizione 3: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 4: 1 pulsante verde 1NO, Posizione 5: 1 indicatore luminoso rosso, Posizione 6: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli-12 poli.