PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC4ZB72 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC4ZB72
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 4
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Materiale del corpo - Plastica
Colore parte superiore scatola - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8018851626913
Codice prodotto
PZZBN AC4ZB72
Cod. produttore
BN AC4ZB72
Produttore
PZZ
Numero di punti di comando:
4
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 4 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 2: 1 pulsante verde 1NO, Posizione 3: 1 pulsante rosso 1NC, Posizione 4: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC+1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M23 a 19 poli.