pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC4ZA25 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC4ZA25

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC4ZA25 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851529450

Codice prodotto

PZZBN AC4ZA25

Cod. produttore

BN AC4ZA25

Produttore

PZZ

Numero di punti di comando:

4

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 4 dispositivi, Posizione 1: Selettore a chiave a due posizioni 1NO, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 3: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 4: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli, in basso.