PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3ZB25 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC3ZB25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 3
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Materiale del corpo - Plastica
Colore parte superiore scatola - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8018851569753
Codice prodotto
PZZBN AC3ZB25
Cod. produttore
BN AC3ZB25
Produttore
PZZ
Numero di punti di comando:
3
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 3 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante nero 1NO, Posizione 2: 1 pulsante nero 1NO, Posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 8 poli, in basso.