pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3ZA73 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC3ZA73

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3ZA73 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851548499

Codice prodotto

PZZBN AC3ZA73

Cod. produttore

BN AC3ZA73

Produttore

PZZ

Numero di punti di comando:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 3 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli, in basso.