pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3EA09 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN CON IO L - BN AC3EA09

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3EA09 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN CON IO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851680533

Codice prodotto

PZZBN AC3EA09

Cod. produttore

BN AC3EA09

Produttore

PZZ

Numero di punti di comando:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Pulsantiera di comando serie BN con IO-Link, Configurazione pulsanti: 3 dispositivi, Connessione: Doppio connettore M12 a 4 poli, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 1: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 2: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 3: Pulsante d'arresto d'emergenza con sblocco a rotazione, 2NC e guardia.