PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4515-KDM INTERRUTTORE PRECABLATO A PISTONCINO CON - FA 4515-KDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 16 mm
Altezza del sensore - 71.8 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
8018851064234
Codice prodotto
PZZFA 4515-KDM
Cod. produttore
FA 4515-KDM
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
71.8 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA