PIXSYS SRL - PIXTCT101-2ABC CONTATORE 32X74 - TCT101-2ABC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006189158
Codice prodotto
PIXTCT101-2ABC
Cod. produttore
TCT101-2ABC
Produttore
PIX
La serie TCT101 e disponibile in varie configurazioni: Timer, Contatore, Tachimetro/Frequenzimetro. CT101-2ABC configurabile come singolo e doppio contatore, conteggio incrementale e decrementale con possibilita di impostazione da potenziometro esterno. L?interfaccia del TCT101 garantisce semplicita di utilizzo per l?utente ed e supportata anche da ausili per la programmazione quali le MEMORY-CARD o il software di parametrizzazione LABSOFTVIEW. Dimensione 74x32x53 mm Alimentazione 24..230 V AC/DC ?15% 50/60 Hz - isolamento galvanico 2,5 KV Consumo 2 Watt/VA Condizioni operative Temperatura 0..45 ?C, umidita 35..95 RH% (senza condensa), max 2000 m s.l.m. Materiale Contenitore: Noryl UL94V1, Frontale: PC ABS UL94V0 autoestinguenti Peso Circa 100 g Funzione backup Con capacitore ricaricabile - 7 giorni autonomia Grado di protezione Pannello frontale: IP65, Contenitore e morsetti IP20 Normative CE, UL Uscita ausiliaria 24 VDC - max 30 mA (alim. 24 VAC), 40 mA (alim. 24 VDC), 60 mA (alim. 110..230 VAC) per alimentazione sensori/encoder Uscita Rele 2x 5 A - 230 VAC 1/2 HP carichi resistivi Ingresso analogico potenziometro 1x 5/10 KOhm to set setpoint (risoluzione 1000 punti), sovrapposto DI 3 Ingressi digitali 2x PNP/NPN/TTL + 1x PNP/TTL


