PIXSYS SRL - PIXPTS-KB-6X050-B2R SENS. DI TEMP. PT1000B, D6X50MM, AISI316 - PTS-KB-6X050-B2R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006380241
Codice prodotto
PIXPTS-KB-6X050-B2R
Cod. produttore
PTS-KB-6X050-B2R
Produttore
PIX
Il sensore PT1000 utilizza un elemento resistivo in platino per una misurazione accurata della temperatura. Questo modello integra un trasmettitore elettronico con segnale di uscita 4..20 mA. Il range di ritrasmissione e fisso (vedi tabella in basso). Il connettore M12 e ideale per cablaggio strutturato. Questa alternativa alle tradizionali versioni con testa DIN e usata frequentemente nel food-processing e nel packaging. Sostituisce cod. 2000.00.759 Sensore PT1000 classe B (+/- 0,3?C a 25?C) Tempo di risposta 7.5 secondi come norm. BS 1904/1984/CEI60751 Grado di protezione IP66 Diametro guaina 6 mm Lunghezza immersione 50 mm Materiale immersione Acciaio AISI 316L Isolamento interno Sensore annegato in pasta termica silicone 200?C Trasmettitore 4..20 mA Range di funzionamento -50?C .. +150?C Collegamento elettrico Connettore M12 4 poli (Hirschmann) Connessione al processo Raccordo fisso 1/4"Gas


