PIXSYS SRL - PIXPTS-1B-6X100-A05 SENS. DI TEMP. PT100B, 6X100MM, AISI304 - PTS-1B-6X100-A05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006180827
Codice prodotto
PIXPTS-1B-6X100-A05
Cod. produttore
PTS-1B-6X100-A05
Produttore
PIX
Il sensore PT100 utilizza un elemento resistivo in platino per una misurazione accurata della temperatura. La sonda e disponibile in diversi formati e misure; il cavo e dotato di molla antipiega ed e fornito in diverse lunghezze per incontrare le necessita di adattamento alle differenti condizioni ambientali di utilizzo. Sostituisce cod. 2000.90.001 e 2000.00.001 Sensore PT100 classe B (+/- 0,3?C a 25?C) Tempo di risposta 6.5 secondi come norm. BS 1904/1984/CEI60751 Grado di protezione IP66 Diametro guaina 6 mm Lunghezza immersione 100 mm Materiale immersione Acciaio AISI 304 Isolamento interno MgO Ossido di Magnesio, sup. 20 MOhm @25?C Range di funzionamento -100?C .. +250?C Tipo di cavo GSC Silicone Lunghezza del cavo 3 m


