pagina iniziale

VIMAR - PLACCA ROUND 8M BRONZO MATT - 19698.24

VIMAR S.P.A.
copiacopia
VIMAR - PLACCA ROUND 8M BRONZO MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352450158

Codice prodotto

VI19698.24

Cod. produttore

19698.24

Produttore

VIW19698.24

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

8008

Trasparente:

No

Con coperchio a cerniera:

No

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

145.5 mm

Altezza:

162 mm

Profondità:

9.5 mm

Larghezza di montaggio:

145.5 mm

Altezza della parte incassata:

162 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Round 8 moduli (4+4), metallo, bronzo matt