L&L LUCE E LIGHT - L&LEM11315LA ESEM MID 1.1 3W 350MA 3000K 30° ALL - EM11315LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072905531
Codice prodotto
L&LEM11315LA
Cod. produttore
EM11315LA
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
55 mm
Adatto per potenza lampada:
3...3 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Corrente nominale:
350...350 mA
Altezza di installazione:
29...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


