PILZ ITALIA SRL - PIZG1000032 PIT GB WLLE - G1000032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di selettori - 1
Numero di pulsanti - 2
Materiale del corpo - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Assorbimento di potenza - 12 W
Confezione
1 PZ
EAN
4046548097924
Codice prodotto
PIZG1000032
Cod. produttore
G1000032
Produttore
PIZ
Numero di selettori:
1
Numero di pulsanti:
2
Materiale del corpo:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Assorbimento di potenza:
12 W
PITgatebox (unità pulsanti), custodia preconfigurata con elementi di comando e arresto di emergenza, larghezza 40 mm, box con arresto di emergenza (2 NC) , 2 pulsanti luminosi (1 NO) e 1 selettore (2 NO), collegamento connettore M12 12 poli, IP65, incl. cappucci colorati neico lori GN, BU, RD, YE e trasparente


