PILZ ITALIA SRL - PIZG1000021 PIT GB RLLE DOWN ETH - G1000021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pulsanti - 2
Materiale del corpo - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Assorbimento di potenza - 3.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
4046548096927
Codice prodotto
PIZG1000021
Cod. produttore
G1000021
Produttore
PIZ
Numero di pulsanti:
2
Materiale del corpo:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Assorbimento di potenza:
3.5 W
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diem ergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento inferiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicol orati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente