pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ793544 SET MORS.TI PNOZM EF 2MM - A VITE - 793544

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ793544 SET MORS.TI PNOZM EF 2MM - A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Max. corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548079593

Codice prodotto

PIZ793544

Cod. produttore

793544

Produttore

PIZ

Altezza:

20 mm

Larghezza:

20 mm

Profondità:

20 mm

Max. corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

4

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.25...2.5 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Con guida PE:

no

Con guida N:

no

Modulo con morsettiera di distribuzione per quadri di distribuzione Pilz, tipo/modello PIZ793544 - SET MORS.TI PNOZM EF 2MM - A VITE