pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787949 PSWZ-X1P C 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP - 787949

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787949 PSWZ-X1P C 24..240AC/DC 2NA+1NC+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Funzione monitoraggio giri - no

  • Funzione monitoraggio d'arresto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548007923

Codice prodotto

PIZ787949

Cod. produttore

787949

Produttore

PIZ

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Funzione monitoraggio giri:

no

Funzione monitoraggio d'arresto:

Analisi degli ingressi:

Monocanale

Con circuito di reazione:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Frequenza d'esercizio nominale:

0...3000 Hz

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Con morsetti amovibili:

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di controllo velocità Pilz, tipo/modello PIZ787949 - PSWZ-X1P C 24..240AC DC 2NA 1NC 2PNP