pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787584 PZE X4VP8 C 5,6,7,8S 24DC 4NA(R) - 787584

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787584 PZE X4VP8 C 5,6,7,8S 24DC 4NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Con circuito di reazione - no

  • Ritardo di caduta - 4...8 s

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548008098

Codice prodotto

PIZ787584

Cod. produttore

787584

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

4...8 s

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787584 - PZE X4VP8 C 5 6 7 8S 24DC 4NA(R)