pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787581 PZE X4VP C 1 FIX. 24DC 4NA(R) - 787581

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787581 PZE X4VP C 1 FIX. 24DC 4NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - Monocanale

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548008128

Codice prodotto

PIZ787581

Cod. produttore

787581

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

Monocanale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

1...1 s

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787581 - PZE X4VP C 1 fix. 24DC 4NA(R)