pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787530 PNOZ XV3.1P C 30S 24.240AC/DC 2NA(I)+2NA - 787530

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787530 PNOZ XV3.1P C 30S 24.240AC/DC 2NA(I)+2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008197

Codice prodotto

PIZ787530

Cod. produttore

787530

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Con circuito di reazione:

Ritardo di caduta:

0.1...30 s

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787530 - PNOZ XV3.1P C 30S 24.240AC DC 2NA(I) 2NA