pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787500 PNOZ XV2P C 30S 24DC 2NA(I)+2NA(R) - 787500

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787500 PNOZ XV2P C 30S 24DC 2NA(I)+2NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 2

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con circuito di reazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548008302

Codice prodotto

PIZ787500

Cod. produttore

787500

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0, 1 - 30 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo diarresto di emergenza, ripari mobili.