pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ787310 PNOZ X3P C 24AC/DC 3NA+1NC+1PNP - 787310

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ787310 PNOZ X3P C 24AC/DC 3NA+1NC+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - sì

  • Adatto per monitoraggio di valvole - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548008456

Codice prodotto

PIZ787310

Cod. produttore

787310

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ787310 - PNOZ X3P C 24AC DC 3NA 1NC 1PNP