PILZ ITALIA SRL - PIZ784139 PNOZE3.1P C 24DC 2PNP+1PNP - 784139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - no
Adatto per monitoraggio di valvole - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4046548008845
Codice prodotto
PIZ784139
Cod. produttore
784139
Produttore
PIZ
Tipologia:
Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm