pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777588 PZE X4.1P 24..240AC/DC 4NA - 777588

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777588 PZE X4.1P 24..240AC/DC 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Con circuito di reazione - no

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548009309

Codice prodotto

PIZ777588

Cod. produttore

777588

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con circuito di reazione:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777588 - PZE X4.1P 24..240AC DC 4NA