pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777532 PNOZ XV3.1P 3S24.240AC/DC 3NA-1NC(I)+2NA - 777532

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777532 PNOZ XV3.1P 3S24.240AC/DC 3NA-1NC(I)+2NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Assorbimento di potenza - 5 W

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 3

  • Numero di uscite di contatto sicure e ritardate - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548009460

Codice prodotto

PIZ777532

Cod. produttore

777532

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Assorbimento di potenza:

5 W

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Larghezza:

90 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

121 mm

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti “plug-in” con tecnologia a vite, controllo di arresto diemergen za, ripari mobili, circuito di retroazione.