pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777518 PNOZ XV3P 300S 24DC 3NA(I)+2NA(R) - 777518

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777518 PNOZ XV3P 300S 24DC 3NA(I)+2NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza -

  • Adatto per monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548009514

Codice prodotto

PIZ777518

Cod. produttore

777518

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Montaggio su guida portante possibile:

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0.3...300 s

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ777518 - PNOZ XV3P 300S 24DC 3NA(I) 2NA(R)