pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ777070 PNOZ 16SP 24AC/24DC 2NA+2PNP - 777070

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ777070 PNOZ 16SP 24AC/24DC 2NA+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 2

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con circuito di reazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548010114

Codice prodotto

PIZ777070

Cod. produttore

777070

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

2

Larghezza:

45 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

121 mm

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 SC, avvio automatico/manuale, UB = 24 V AC/ DC, Larghezza: 45 mm, morsetti "plug-in"con tecnologia a vite, controllo di arresto di emergenza,ripar i mobili, circuito di retroazione.