PILZ ITALIA SRL - PIZ777056 PNOZ X7P 230-240AC 2 NA - 777056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4046548010138
Codice prodotto
PIZ777056
Cod. produttore
777056
Produttore
PIZ
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Con circuito di reazione:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm


