pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774618 PNOZ XV3.1 300S24.240AC/DC 3NA-1NC(I)+2N - 774618

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774618 PNOZ XV3.1 300S24.240AC/DC 3NA-1NC(I)+2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548010626

Codice prodotto

PIZ774618

Cod. produttore

774618

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Con circuito di reazione:

Ritardo di caduta:

0.3...300 s

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774618 - PNOZ XV3.1 300S24.240AC DC 3NA-1NC(I) 2N