pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774508 PNOZ XV2 300S 24DC 2NA(I)+2NA(R) - 774508

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774508 PNOZ XV2 300S 24DC 2NA(I)+2NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - sì

  • Adatto per monitoraggio di valvole - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548011197

Codice prodotto

PIZ774508

Cod. produttore

774508

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0.3...300 s

Larghezza:

45 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

121 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774508 - PNOZ XV2 300S 24DC 2NA(I) 2NA(R)