pagina iniziale

BTICINO - Graffette fissa-cavo Fixfor 031579 - 031579

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • forma - tondo

  • Adatto per il diametro - 14÷20 mm

  • Materiale - plastica

  • fascetta doppia - No

  • Trattamento superficie - non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060315795

Codice prodotto

TC031579

Cod. produttore

031579

Produttore

LEG031579

forma:

tondo

Adatto per il diametro:

14÷20 mm

Materiale:

plastica

fascetta doppia:

No

Trattamento superficie:

non trattato

con chiodo:

colore:

grigio

chiodo d’acciaio temprato:

No

lunghezza del chiodo:

40 mm

diametro del chiodo:

2.5 mm

Graffette fissa-cavo - Fixfor grigio RAL 7035 Graffette elastiche che possono ricevere vari diametri Cavo diametro (mm): da 14 a 20 Chiodo diametro (mm): 2