pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774019 PZW 30S 24DC 1NA(R)+2NC(R) - 774019

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774019 PZW 30S 24DC 1NA(R)+2NC(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Profondità - 121 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548012576

Codice prodotto

PIZ774019

Cod. produttore

774019

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

45 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

121 mm

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato impulsivo, controllo circuito diretroazione , tempi di impulso 12 livelli da 0,5 - 30 s.