pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ773864 PNOZMSI7P ADATTATORE SEW 9/9 2,5M - 773864

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ773864 PNOZMSI7P ADATTATORE SEW 9/9 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Schermato - sì

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - 0...60 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - 0...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548001440

Codice prodotto

PIZ773864

Cod. produttore

773864

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Schermato:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...60 °C

Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamento encoder 15 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, per SEW.