pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ773841 PNOZMSI1BP ADATTATORE SI/HA 25/25 2,5M - 773841

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ773841 PNOZMSI1BP ADATTATORE SI/HA 25/25 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Schermato -

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - 0...60 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - 0...60 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548048414

Codice prodotto

PIZ773841

Cod. produttore

773841

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Schermato:

Grado di protezione (IP):

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...60 °C

Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25p oli, 2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.