pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ773603 MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67 - 773603

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ773603 MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - M12

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548063011

Codice prodotto

PIZ773603

Cod. produttore

773603

Produttore

PIZ

Esecuzione del connettore per circuito reale:

M12

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

120 mm

Lunghezza:

20 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (senza cavo) Pilz, tipo/modello PIZ773603 - MODULO PER PSENCS DECENTRALIZZATO IP67