PILZ ITALIA SRL - PIZ772300 CAVO COMUNICAZIONE X MINI USB (MC0) 3M - 772300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Numero di fili - 4
Diametro esterno circa - 3.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -20...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046548107128
Codice prodotto
PIZ772300
Cod. produttore
772300
Produttore
PIZ
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di fili:
4
Diametro esterno circa:
3.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Linea di collegamento, USB 2.0 tipo A su USB 2.0 tipo Mini-B, sezione conduttore: 0,09 mm², schermato, lunghezza cavo: 3 m


