pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772241 CAVO ADAPTER ROCKWELL 15/15 2,5M - 772241

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772241 CAVO ADAPTER ROCKWELL 15/15 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Schermato - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Colore della guaina del cavo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548080681

Codice prodotto

PIZ772241

Cod. produttore

772241

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Verde

Senza alogeni:

sì

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772241 - CAVO ADAPTER ROCKWELL 15 15 2 5M