pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772218 CAVO ADAPTER SI/HA 25/25 2,5M - 772218

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772218 CAVO ADAPTER SI/HA 25/25 2,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548087949

Codice prodotto

PIZ772218

Cod. produttore

772218

Produttore

PIZ

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Verde

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...60 °C

Motion monitoring adattatore HEID 25/25, 2,5 m. uscita cavo dx.