pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772200 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 1,5M - 772200

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772200 CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI, 1,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548079111

Codice prodotto

PIZ772200

Cod. produttore

772200

Produttore

PIZ

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Verde

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...60 °C

Cavo di connessione per sensori / attuatori Pilz, tipo/modello PIZ772200 - CAVO CON MINI IO E FILI LIBERI 1 5M