pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772140 PNOZM EF 16DI, 16INP - 772140

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772140 PNOZM EF 16DI, 16INP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548069655

Codice prodotto

PIZ772140

Cod. produttore

772140

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101.4 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ772140 - PNOZM EF 16DI 16INP