pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772138 PNOZM ES PROFINET - 772138

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772138 PNOZM ES PROFINET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548069525

Codice prodotto

PIZ772138

Cod. produttore

772138

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Montaggio su guida portante possibile:

Con funzione muting:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

101.4 mm

Profondità:

110.4 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ772138 - PNOZM ES PROFINET