pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751600 PNOZ S60 C 24?48 VAC/DC - 751600

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751600 PNOZ S60 C  24?48 VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Assorbimento di potenza - 7.5 W

  • Con circuito di reazione -

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548086133

Codice prodotto

PIZ751600

Cod. produttore

751600

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Assorbimento di potenza:

7.5 W

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

6

Larghezza:

90 mm

Altezza:

98 mm

Profondità:

120 mm

Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifi no a PL “e” e SIL CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,Larg hezza: 90 mm, morsetti a molla "plug-in", espansione con espansioni contatti PNOZsigma.