pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751189 PNOZ S9 C 24DC 3NA+1NC, COATED - 751189

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751189 PNOZ S9 C 24DC 3NA+1NC, COATED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con circuito di reazione - sì

  • Numero di uscite di contatto sicure e ritardate - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548063073

Codice prodotto

PIZ751189

Cod. produttore

751189

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con circuito di reazione:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

3

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Assorbimento di potenza:

2 W

Relè temporizzato PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggiomonocanale , Uscite: 3 NA ist., 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Larghezza: 17 ,5 mm, morsetti a molla "plug-in", unità contatti e relè temporizzato per l’ espansione contatti in combinazione con componenti di controllo di sicurezza, o per la procedura di una funzione di temporizzazione(ecci tazione, sgancio, impulso), versione rivestita.