pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751156 PNOZ S6.1 C 48..240AC/DC 3NA+1NC+1PNP - 751156

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751156 PNOZ S6.1 C 48..240AC/DC 3NA+1NC+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con omologazione secondo UL - sì

  • Larghezza - 22.5 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548045925

Codice prodotto

PIZ751156

Cod. produttore

751156

Produttore

PIZ

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), dispositivo di comandobimanua le, Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ogni pulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 1SC , UB = 48 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo della simultaneità per pulsante bimanuale.