pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751135 PNOZ S5 C 48..240AC/DC 2NA+2NA(R)+1PNP - 751135

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751135 PNOZ S5 C 48..240AC/DC 2NA+2NA(R)+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548025460

Codice prodotto

PIZ751135

Cod. produttore

751135

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Con ingresso di avvio:

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0...300 s

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751135 - PNOZ S5 C 48..240AC DC 2NA 2NA(R) 1PNP