pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751132 PNOZ S22 C (3NA+1NC) X 2 - 751132

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751132 PNOZ S22 C (3NA+1NC) X 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

73 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548061451

Codice prodotto

PIZ751132

Cod. produttore

751132

Produttore

PIZ

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

6

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

2

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751132 - PNOZ S22 C (3NA 1NC) X 2