PILZ ITALIA SRL - PIZ751101 PNOZ S1 C 24DC 2NA+1PNP - 751101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - Monocanale
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello c
SIL secondo IEC 61508 - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4046548025576
Codice prodotto
PIZ751101
Cod. produttore
751101
Produttore
PIZ
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
Monocanale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello c
SIL secondo IEC 61508:
2
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
1
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm


