PILZ ITALIA SRL - PIZ750110 PNOZ S10 24DC 4NA+1NC - 750110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4046548025613
Codice prodotto
PIZ750110
Cod. produttore
750110
Produttore
PIZ
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
4
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
120 mm


