pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000006 PSEN CABLE M23-12SF, 10M - 6Z000006

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ6Z000006 PSEN CABLE M23-12SF, 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Schermato - sì

  • Colore della guaina del cavo - Giallo

  • Senza alogeni - sì

  • Tensione nominale - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046548096569

Codice prodotto

PIZ6Z000006

Cod. produttore

6Z000006

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

10 m

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Tensione nominale:

30 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Corrente nominale In:

8 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, twisted pair (1x2x20AWG +3x2x 24AWG), schermato, adatto per catena portacavi, 12 poli, connettore femminaassia le M23, su estremità aperta, 8 poli rivestito, cavo di collegamento per PSEN enc sincos e PSEN enc HTL, lunghezza cavo 10m